Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2099-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2099-F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2099-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064739

Artikelnummer

PZZFD 2099-F3

Herstellernummer

FD 2099-F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.