Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2079-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 2079-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2079-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851104152

Artikelnummer

PZZFD 2079-M2

Herstellernummer

FD 2079-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.