Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2053-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2053-E11V9

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2053-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851110207

Artikelnummer

PZZFD 2053-E11V9

Herstellernummer

FD 2053-E11V9

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: Aleva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.