Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 1899-F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Hilfsentriegelung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064647

Artikelnummer

PZZFD 1899-F

Herstellernummer

FD 1899-F

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Con sblocco a serratura,Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.