Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1884-T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1884-T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1884-T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851138171

Artikelnummer

PZZFD 1884-T6

Herstellernummer

FD 1884-T6

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.