Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1884-K80 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1884-K80

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1884-K80 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851203718

Artikelnummer

PZZFD 1884-K80

Herstellernummer

FD 1884-K80

Hersteller

PZZ

FD 1884-K80. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Afune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.