Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1878-M2K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1878-M2K50

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1878-M2K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851244728

Artikelnummer

PZZFD 1878-M2K50

Herstellernummer

FD 1878-M2K50

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.