Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 1276

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1276 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851110665

Artikelnummer

PZZFD 1276

Herstellernummer

FD 1276

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.