PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1176 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 1176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Schutzart (IP) - IP67
Zwangsöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851004759
Artikelnummer
PZZFD 1176
Herstellernummer
FD 1176
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


