Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4631-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE - FA 4631-2DN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4631-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851001604

Artikelnummer

PZZFA 4631-2DN

Herstellernummer

FA 4631-2DN

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

92 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Custodia metallica, verniciata con polvere epossidica cotta in forno. Versioni con cavo integrato a 5 conduttori da 0.75 mm² lunghezza 2 m. Versioni con connettore integrato M12 a 5 poli adatto per applicazioni di sicurezza. Frequenza massima di funzionamento 3600 cicli di operazione/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazione.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie