Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4517-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A PISTONCINO CON - FA 4517-2DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 16 mm

  • Höhe des Sensors - 70 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851062261

Artikelnummer

PZZFA 4517-2DN

Herstellernummer

FA 4517-2DN

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

70 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore precablato a pistoncino con rotella trasversale, Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, IP67, 1NO+1NC scatto rapido, Apertura positiva,