Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31733 SCATOLA CON GUARDIA LUMINOSA RGB 24VDC - ES AC31733

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31733 SCATOLA CON GUARDIA LUMINOSA RGB 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851634550

Artikelnummer

PZZES AC31733

Herstellernummer

ES AC31733

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

GFK

Scatola con guardia luminosa RGB 24Vdc, Composizione: Selettore a chiave a 3 posizioni, ghiera cromo satinato, contatti 1NO+1NO.