PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31732 SCATOLA CON GUARDIA LUMINOSA RGB 24VDC E - ES AC31732
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - GFK
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851634543
Artikelnummer
PZZES AC31732
Herstellernummer
ES AC31732
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
GFK
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67


