PIZZATO ELETTRICA - PZZES 36002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 36002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851384158
Artikelnummer
PZZES 36002
Herstellernummer
ES 36002
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm


