Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES 36000 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 36000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851208911

Artikelnummer

PZZES 36000

Herstellernummer

ES 36000

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Scatole per settore automazione, coperchio grigio.

PIZZATO ELETTRICA

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie