Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES 34002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 34002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES 34002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851325069

Artikelnummer

PZZES 34002

Herstellernummer

ES 34002

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Scatole per settore automazione, coperchio grigio.