PIZZATO ELETTRICA - PZZES 34000 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 34000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8018851208904
Artikelnummer
PZZES 34000
Herstellernummer
ES 34000
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


