PIZZATO ELETTRICA - PZZES 31001 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 31001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8018851208874
Artikelnummer
PZZES 31001
Herstellernummer
ES 31001
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


