Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37013 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE - EA 37013

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37013 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851253430

Artikelnummer

PZZEA 37013

Herstellernummer

EA 37013

Hersteller

PZZ

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Scatola per settore automazione, Custodia: Custodia in tecnopolimero.