Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 3IL1A6110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851418525

Artikelnummer

PZZE6 3IL1A6110

Herstellernummer

E6 3IL1A6110

Hersteller

PZZ

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Linse:

flach

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc - Alta luminosit?, Colore: Blu.