Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 3IL1A4110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851313684

Artikelnummer

PZZE6 3IL1A4110

Herstellernummer

E6 3IL1A4110

Hersteller

PZZ

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc - Alta luminosit?, Colore: Verde.