Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM001K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM001K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 1000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851281396

Artikelnummer

PZZE6 3DM001K-D119

Herstellernummer

E6 3DM001K-D119

Hersteller

PZZ

Widerstand:

1000 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67

Lochdurchmesser:

22 mm

E6 1DM010K-D119. Potenziometro serie E6. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 10 kohm. Ghiera: Cromo satinato. Terminali: A molla, PUSH-IN.