PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 2IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 2IL1A4110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851378409
Artikelnummer
PZZE6 2IL1A4110
Herstellernummer
E6 2IL1A4110
Hersteller
PZZ
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Linse:
flach


