Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IS6A1CV1B INDICATORE SONORO MONOLITICO - E6 1IS6A1CV1B

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IS6A1CV1B INDICATORE SONORO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851337710

Artikelnummer

PZZE6 1IS6A1CV1B

Herstellernummer

E6 1IS6A1CV1B

Hersteller

PZZ

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Indicatore sonoro monolitico, Tensione di alimentazione: 24 Vac/dc, Forma della lente: Con fori, Tipologia di suono: Suono continuo.