Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL4A2110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL4A2110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL4A2110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851526206

Artikelnummer

PZZE6 1IL4A2110

Herstellernummer

E6 1IL4A2110

Hersteller

PZZ

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 230 Vac - Alta luminosit?, Colore: Bianco.