PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL3A5110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL3A5110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851574658
Artikelnummer
PZZE6 1IL3A5110
Herstellernummer
E6 1IL3A5110
Hersteller
PZZ
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67


