PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A5110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A5110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
EAN
8018851290398
Artikelnummer
PZZE6 1IL1A5110
Herstellernummer
E6 1IL1A5110
Hersteller
PZZ
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


