Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A3110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851290374

Artikelnummer

PZZE6 1IL1A3110

Herstellernummer

E6 1IL1A3110

Hersteller

PZZ

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc - Alta luminosit?, Colore: Rosso.