PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM010K-D311 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM010K-D311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Lochdurchmesser - 22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
EAN
8018851487088
Artikelnummer
PZZE6 1DM010K-D311
Herstellernummer
E6 1DM010K-D311
Hersteller
PZZ
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67