Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2299 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO A 4 - E2 AC-DXBC2299

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2299 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO A 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851307607

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC2299

Herstellernummer

E2 AC-DXBC2299

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

orange

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Versorgungsspannung:

12...30 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Unita completa con selettore luminoso a 4 posizioni, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: Selettore a 4 posizioni luminoso arancio con marcatura; Base di aggancio per unita di contatto ; 2 unita di contatto 1NO+1NC.