PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2273 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO A 4 - E2 AC-DXBC2273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - grün
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851307539
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC2273
Herstellernummer
E2 AC-DXBC2273
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
12...30 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


