PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2201 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POSIZION - E2 AC-DXBC2201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
12...30 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


