PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1805 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO BA - E2 AC-DXBC1805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - weiß
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851201127
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC1805
Herstellernummer
E2 AC-DXBC1805
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
12...30 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


