PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1607 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A CHIAVE BA - E2 AC-DXBC1607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Versorgungsspannung - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
8018851201202
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC1607
Herstellernummer
E2 AC-DXBC1607
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
12...30 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff