PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1200 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D - E2 AC-DXBC1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851200458
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC1200
Herstellernummer
E2 AC-DXBC1200
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67


