Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1012 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1012

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1012 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851200120

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1012

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1012

Hersteller

PZZ

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Unit? completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PEPZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco push-pull; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.