PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1006 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Lochdurchmesser - 22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


