PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851232251
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC1000
Herstellernummer
E2 AC-DXBC1000
Hersteller
PZZ
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss


