Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0402 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0402

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0402 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO  BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851200571

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0402

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0402

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Unità completa Pizzato con pulsante, base di aggancio e contatto