Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0401 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0401

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0401 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851200588

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0401

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0401

Hersteller

PZZ

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Unit? completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PL2R4210: Pulsante luminoso rasato verde; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A4V1: Unit? LED a pannello, LED verde; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.