PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0400 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851200564
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC0400
Herstellernummer
E2 AC-DXBC0400
Hersteller
PZZ
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1


