Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0205 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0205

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0205 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - orange

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851217111

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0205

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0205

Hersteller

PZZ

Farbe der Linse:

orange

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA810: Indicatore luminoso serie E2, lente colore arancio; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A8V1: Unit? LED a pannello, LED arancio.