Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0204 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0204

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0204 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851200700

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0204

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0204

Hersteller

PZZ

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA610: Indicatore luminoso serie E2, lente colore blu; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancioper unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A6V1: Unit? LED a pannello, LED blu.