PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0201 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
8018851201233
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC0201
Herstellernummer
E2 AC-DXBC0201
Hersteller
PZZ
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Ausführung der Linse:
flach


