PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 4PERZ4531-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 4PERZ4531-T6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851404023
Artikelnummer
PZZE2 4PERZ4531-T6
Herstellernummer
E2 4PERZ4531-T6
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


