PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3SC3ECE19AM SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO CO - E2 3SC3ECE19AM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe Frontring - Chrom
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851576744
Artikelnummer
PZZE2 3SC3ECE19AM
Herstellernummer
E2 3SC3ECE19AM
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


