PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA31L280 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA31L280
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Mit Frontring - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851382642
Artikelnummer
PZZE2 3ILA31L280
Herstellernummer
E2 3ILA31L280
Hersteller
PZZ
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


