Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA31L252 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA31L252

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA31L252 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2  LENTE COLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851313097

Artikelnummer

PZZE2 3ILA31L252

Herstellernummer

E2 3ILA31L252

Hersteller

PZZ

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Rosso.