PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA31L247 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA31L247
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851313073
Artikelnummer
PZZE2 3ILA31L247
Herstellernummer
E2 3ILA31L247
Hersteller
PZZ
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach


