Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA310

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851258107

Artikelnummer

PZZE2 3ILA310

Herstellernummer

E2 3ILA310

Hersteller

PZZ

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Rosso.